C2150EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105176 C2150EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105176 C2150EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105176

エンボスカップ ダークブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 13105176 品番 C2150EDBFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

材質/バージンパルプ100%

用途凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。 容量(mL)210 高さ(mm)81.2 口径(Φmm)75.4 底径(Φmm)51.9 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする