C2640EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105185 C2640EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105185 C2640EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105185

エンボスカップ ダークブルー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 13105185 品番 C2640EDBFS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578

材質/バージンパルプ100%

用途凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。 容量(mL)260 高さ(mm)93.4 口径(Φmm)79 底径(Φmm)49.7 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする