C3425EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105201 C3425EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105201 C3425EDBFS エンボスカップ ダークブルー サンナップ 13105201

エンボスカップ ダークブルー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 13105201 品番 C3425EDBFS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥482
販売価格(税別)
438

材質/バージンパルプ100%

用途凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。 容量(mL)340 高さ(mm)105.2 口径(Φmm)85 底径(Φmm)52.5 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする