高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 注文コード13105438 品番ASN942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は表示内容・取付方式・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。
高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。
認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。
現場照度50〜200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。
LED光源でも蓄光することができます。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 縦(mm)200 横(mm)200 用途屋内の消防設備、安全対策に。 厚さ(mm)0.5
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする