エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13105456
品番
LES110801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度の誘導標識となります。
※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。
用途
誘導標識に
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
縦(mm)
120
横(mm)
360