エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13105569
品番
TEP1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
適合サイズ(mm)
【標識】120×120
穴数
【角ビス】4Φ×2ヶ所
縦(mm)
130
横(mm)
122+40
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。