BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガマイクロチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
0.45〜3.25
L
60
注文コード
13106707
品番
C4-MEGA3S-60T
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・把握径・L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ナット外径Φ10の超極細設計。干渉対策を考慮したスリムな高速回転ホルダ。
L
60
L1
35
ΦD
10
H2
38
H1
22
適合チャック
メガマイクロチャック
把握径(Φmm)
0.45〜3.25