BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ベースマスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13107468
品番
BM-50H
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃先位置を電子で検出。
ストローク(mm)
4
質量(g)
250
高さ精度(mm)
50+0.005
精度(μm)
繰り返し:±1(2σ)
バッテリー
SR44×2
測定圧力
2N
信号方式
タッチ:発光リング点灯(緑)
バッテリー寿命
連続8時間
工具径(mm)
最少測定:1