BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ベースマスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13107477
品番
BM-100GH
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
加工物上面100mmの刃先位置を検出。
ストローク(mm)
10
質量(g)
380
高さ精度(mm)
100+0.01
精度(μm)
繰り返し:±1(2σ)
バッテリー
SR44×2
測定圧力
2N
信号方式
タッチ:発光リング点灯(緑)
バッテリー寿命
連続8時間
工具径(mm)
最少測定:1