ベースマスタミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13107486 品番BMM-10H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

基準高さ10mmの刃先位置測定器。
工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。

ストローク(mm)1 質量(g)80 高さ精度(mm)10+0.01 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーCR1620×1 測定圧力1N 信号方式タッチ:発光リング点灯(緑) バッテリー寿命連続10時間 工具径(mm)最少測定:0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする