BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ベースマスタミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13107511
品番
BMM-20D
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
ストローク(mm)
2
質量(g)
60
高さ精度(mm)
40+0.005
精度(μm)
繰り返し:±1(2σ)
バッテリー
LR43×2
測定圧力
1.8N
信号方式
タッチ:LED点灯(緑)
バッテリー寿命
連続40時間
工具径(mm)
最少測定:0.1