※サンプル画像 ・ベース付

定温式スポット型感知器特種ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13108078 品番 BV40118K
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途熱感知器 仕様プロテクタ付 、ベース別売り 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BVK4810 種別熱感知器、定温式スポット型 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 種類特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10〜50 定格DC30V・70mA 番号(国家検定型式)感第44〜15〜3号 作動方式常時開路 作動温度(℃)70(公称)
注意
※ベース別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする