※サンプル画像 ・ベース付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
AP光電スポット型ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108595
品番
BVE453818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動試験機能対応 、ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010、BVK4017
種別
熱感知器(1種・差動式スポット型)
材質
(本体)変性ポリカーボネート、変性ABS樹脂、(端子)黄銅、(防虫網)液晶ポリマー
色
グレー
質量(g)
84
種類
1種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
DC30/50mA
番号
(国家検定型式)感第27〜21号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13108595
BVE453818
17136221
BVE453818K
AP光電スポット型1種ヘッド
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)