※サンプル画像 ・ベース付

AP光電スポット型2種ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13108604 品番BVE454818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
種別煙感知器,光電式スポット型 仕様自動試験機能対応 、ベース別売り 適合(ベース)BVK4010、BVK4017 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)84 種類2種ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10〜50 定格DC30V・50mA 番号(国家検定型式)感第27〜22号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする