※ベース付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
光電スポット型3種ヘッド(自動試験)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108613
品番
BVE455818
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
煙感知器,光電式スポット型
仕様
自動試験機能対応 、ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010、BVK4017
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色
グレー
質量(g)
84
種類
3種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
DC30V・50mA
番号
(国家検定型式)感第27〜23号