ACE-SP5 ゲッターエースSP 末松電子製作所 13109654 ACE-SP5 ゲッターエースSP 末松電子製作所 13109654 ACE-SP5 ゲッターエースSP 末松電子製作所 13109654 ACE-SP5 ゲッターエースSP 末松電子製作所 13109654

ゲッターエースSP

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13109654 品番ACE-SP5
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。

対象動物害獣 用途大型の獣害など 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)5000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
※バッテリー収納ボックスは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13109654
2020-07-30
用途:
果樹園の鳥獣対策
伊藤農園 様 (農・林・水産業)

今まではゲッターエース3で5段約500Mで使用してましたが 他で使用していたゲッターエース2の電圧が出なくなりゲッターエース3をそちらに使用して購入のゲッターエースSPを使用することにしましたゲッターエース3よりも1000Vくらい高い電圧が出て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする