末松電子製作所
末松電子製作所の 防鳥・防獣用品
末松電子製作所の 電柵
末松電子製作所の 電柵本体
セキュリティゲッター ソーラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13109697
品番
SEC12-3S
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
対象動物
害獣
用途
人気の無い場所での設置に
付属品
ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
仕様
電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年
質量(kg)
約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約540×350×263
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません