EXT12-3S ゲッターEX ソーラー 末松電子製作所 13109715 EXT12-3S ゲッターEX ソーラー 末松電子製作所 13109715 EXT12-3S ゲッターEX ソーラー 末松電子製作所 13109715

ゲッターEX ソーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13109715 品番EXT12-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。

対象動物害獣 用途節電型 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする