- AC-20 末松電子製作所 13109749 - AC-20 末松電子製作所 13109749

AC-20

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13109749 品番-
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。

対象動物害獣 用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可) 付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 質量(kg)約3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222 出力電圧(V)8500 電線長さ(m)(最大)2500 使用電源家庭用100V式コンセント 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
※人が通る公道などに接していたり分離されていない場所で家庭用100V式の電気さくを設置する場合には漏電遮断器を設置する必要があります
※出力ランプの特性により直射日光の当たる所真っ暗闇では見えにくい場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13109749
2022-02-25
用途:
家の周りの田んぼと畑に使用

同じ型AC-20を20年以上使用していたのですが、受光センサーが故障したので買い替えしました

1人が参考にしています
対象商品:
13109749
2021-11-21
用途:
鹿などによる農作物の被害簿防止
その他業種

設置してから農作物の被害がほとんどなくなりました。

対象商品:
13109749
2020-11-01
用途:
鹿・猪の電柵用に活用
その他業種

鹿・猪の電柵用電源として活用した。電池式と比較して、AC電源から電流が流せるので非常にパワーがある。

対象商品:
13109749
2020-09-02
用途:
イノシシ防除
製造業

設置が簡単にできた。
説明書が判りやすく親切。
Q&A集が付属されていて、便利・

対象商品:
13109749
2020-04-27
用途:
自宅近傍の放牧区の電気牧柵に
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

100Vが使えるところでは、やはり100V仕様がコスパが優れています。強力でメンテナンスフリー、部品点数が少ないので、故障箇所が少なく、コンパクト、修理も容易です。100Vの配線が手間ではありますが、メリットが圧倒的に優ります。末松電子の電牧器は、ややクラシカルな外見ですが、オーソドックスといえます。

対象商品:
13109749
2020-04-17
用途:
イノシシ対策
農・林・水産業

AC電源タップが使えて、安定した通電を電柵に通すことができる。コンパクトで、設置場所も取らず便利である。

対象商品:
13109749
2020-12-13
用途:
猪対策
農・林・水産業

安い物ではないので、他の通販より安く買えたので良かったです。

対象商品:
13109749
2019-11-18
用途:
畑の猿防除用電気柵に使用
農・林・水産業

発送時の梱包も丁寧にされており、非常に満足しています。まだ設置したばかりで、実際の猿除けに効果があるのか確認していませんが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする