本製品はスレンレスワイヤーのみのポリステンレス線と比べて電気抵抗が桁違いに小さいので、柵線が長い場合は有効です。さすがにアルミ柵線にはかないませんが、アルミは物理強度に劣るので状況に応じて使い分けています。多くの場合は1段はゲッターコード、他の段は状況に応じて安物の柵線でいいかもしれません。
樹脂紐と裸電線の共撚り線です。
裸電線の耐食性はステンレス裸線よりも高性能ではありませんが、銅線ベースなので柔らかく、整線しやすいという特徴があります。
裸電線部分の構成が「メッキ銅線」か「ステンレス線」なのか…は、敷設時のコード/ワイヤの固定の仕方や張力などによって遣い勝手が変わってくるので、
整線しにくいが高耐久:ステンレス線
整線しやすく高導電:メッキ銅線
…と考えたほうが良いでしょう。
大変張りやすく大変スムーズに取り付けやすい又リピートしますよろしくお願いします
導入してから3年目、今も正常に機能してくれています。このメーカーで揃えて安定しているので、他を考える余地がないですね。買い増しも毎回これです。
害獣除けにつかいました。今度はイノシシ除けに使います。色がオレンジカ黄色の方が私たちにもめだつのでいいかと思っています。
ステンレス線とメッキ銅線で導通良好との謳い文句で購入、効果の程は良く判らずもリール巻なので設置楽、且つ余った線は切らずに置けるし、撤収も楽でした。
樹脂+ステンレス線の撚り線なので張力に強く、銅線より軽いので支柱が細くでき便利です。交信はこれから積み上げます。