BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
チップクランプスクリュセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13110225
品番
S1.6S-T3
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
CKボーリングヘッド用
スクリュ10個と専用レンチ1本
適合
EB05(バイト/インサートホルダ/カートリッジ)
セット内容
スクリュ10個、専用レンチ1本
ねじ
チップクランプスクリュ:M1.6FX2.5
チップサイズ
EC03
レンチ
チップクランプスクリュ:DA-T3