BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13110557
品番
TMS40-40
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
プルボルトや刃具の取り付け、取り外しに!
BT/BBTシャンク用
型式
アダプタ:TMA40-40
W
110
H
150
Φd
60
P
90
テーパー
No.40
ΦC
76
M
7(M6用)