BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13110566
品番
TMS50-50
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
プルボルトや刃具の取り付け、取り外しに!
BT/BBTシャンク用
型式
アダプタ::TMA50-50
W
160
H
190
Φd
88
P
130
テーパー
No.50
ΦC
105
M
9(M8用)