BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト ユニバーサル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
HSK-A100
注文コード
13110600
品番
TMU50-HSK100
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ・ナナメ、自在ポジションで ツールセッティングの段取り時間を大幅短縮!!
質量(kg)
19.1
W
89
H
185
L1
340
L2
150
ΦD
140
No.
BIG CAPTO:C5
シャンク
HSK-A100
取付穴
(ボルト)M10
取付ボルト穴径P(Φmm)
114