BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト ユニバーサル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
HSK-A63
注文コード
13110618
品番
TMUA40-HSK63 アダプタ型式
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ・ナナメ、自在ポジションで ツールセッティングの段取り時間を大幅短縮!!
質量(kg)
6.8
W
69
H
135
L1
232
L2
105
ΦD
98
No.
.BIG CAPTO:C4
シャンク
HSK-A63
取付穴
M8
取付ボルト穴径P(Φmm)
80