BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
被削材
アルミ・3次元ブレーカ
注文コード
13110688
品番
TCGT110208FLMDA1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
被削材・切刃長さ・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
適合
ノーズ:0.8
被削材
アルミ・3次元ブレーカ
適合ヘッド
インサートホルダ:[丸バイト]EB17AJ〜40AJ[EWN/EWD用]ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J[EWB用]EBH4〜6
材種
DA1000