BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
鋳鉄
注文コード
13110776
品番
SCMM120408EFMAC700G
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材・切刃長さ・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
適合
ノーズ:0.8
被削材
鋳鉄
品種
コーティッド超硬K20
材種
AC700G