ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13110854
品番
DSVPWMR-S112BN-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,158
販売価格(税別)
¥
33,780
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB
性能
屈曲:固定
長さ(m)
25
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
中継
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-KT
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
アンプ側に接続
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電磁ブレーキ付き電源ケーブル