付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合BL300:高粘度用質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])BL300:5~300表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)定格トルク(N・m)BL300:1.3タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能