※写真はBL600

スリーワンモータ汎用撹拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13111309 品番 BL300 使用可能電圧100-220V仕様 電源プラグ:Cタイプ
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)

・メンテナンスフリーのブラシレスモータ
・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
・撹拌停止タイマー
・Φ8mm用コレット型手締めチャック

付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合BL300:高粘度用 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])BL300:5〜300 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 定格トルク(N・m)BL300:1.3 タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
注意
※日本国内でご利用には、Aタイプ変換アダプタをご使用ください。
※スタンド・シャフトは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする