曜日別特売
BL3000 使用可能電圧100-220V仕様 電源プラグ:Cタイプ スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学) 13111397

※写真はBL600

スリーワンモータ汎用撹拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])BL3000:50~3000
定格トルク(N・m)BL3000:0.1
内容量1個注文コード13111397品番BL3000 使用可能電圧100-220V仕様 電源プラグ:Cタイプ
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)

・メンテナンスフリーのブラシレスモータ
・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
・撹拌停止タイマー
・Φ8mm用コレット型手締めチャック

付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合BL3000:低粘度用質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])BL3000:50~3000表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)定格トルク(N・m)BL3000:0.1タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
注意
※日本国内でご利用には、Aタイプ変換アダプタをご使用ください。
※スタンド・シャフトは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする