コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 足カバー/脚絆
コーコス信岡の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
足カバー ショート丈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13111537
品番
AS-001
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
撥水・ショートタイプ
用途
作業
ガーデニング
農業
アウトドア
色
シルバー
サイズ
F
縦(cm)
39
素材
ナイロン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。