ほどけにくい!次世代のくつひも キャタピワークス マジックレース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 13111711 品番 CW-03
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

1本の紐の中に異なるテンションを持たせた特殊製法で、より裸足感覚に近づけシューズのズレも軽減します
【縛る部分】(ミディアム)血流を妨げず、程よくホールド
【中足部】(ハード)強いテンションにより、シューズと足をしっかり固定
【前足部】(ソフト)足の動きに合わせるストレッチ性があり、足裏・足指をしっかり使えます
長さ120cm

用途
スポーツ全般
登山
建築業
塗装業
引越し業
配送業
介護・医療
子供靴
中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテート ネイビー サイズF 質量(g)14 縦(cm)120
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする