曜日別特売
CW-03 ほどけにくい!次世代のくつひも キャタピワークス マジックレース コーコス信岡 13111729

CW-03 ほどけにくい!次世代のくつひも キャタピワークス マジックレース コーコス信岡 13111729
CW-03 ほどけにくい!次世代のくつひも キャタピワークス マジックレース コーコス信岡 13111729
CW-03 ほどけにくい!次世代のくつひも キャタピワークス マジックレース コーコス信岡 13111729

ほどけにくい!次世代のくつひも キャタピワークス マジックレース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
内容量1組注文コード13111729品番CW-03
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

1本の紐の中に異なるテンションを持たせた特殊製法で、より裸足感覚に近づけシューズのズレも軽減します
【縛る部分】(ミディアム)血流を妨げず、程よくホールド
【中足部】(ハード)強いテンションにより、シューズと足をしっかり固定
【前足部】(ソフト)足の動きに合わせるストレッチ性があり、足裏・足指をしっかり使えます
長さ120cm

用途
スポーツ全般
登山
建築業
塗装業
引越し業
配送業
介護・医療
子供靴
中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテートレッドサイズF質量(g)14縦(cm)120
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする