ライクイット
ライクイットの 冷蔵庫/冷凍庫
ライクイットの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
スライドできる!冷凍庫スタンド(仕切り:3枚・ボックス:1ヶ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13112185
品番
STK-01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【仕切り】165×130×H105【ボックス】180×115×H105
色
ベージュ