AKALOOK
AKALOOKの 電子部品(オンボード)
AKALOOKの 機構部品(電子部品)
AKALOOKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ボトライトLED(ソケット一体型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13113138
品番
BM-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)
480
定格電圧(V)
AC90〜240
角度(°)
照明:360
定格消費電力(W)
21
全光束(Lm)
2,400
定格寿命(時間)
40000
電線仕様-長さ(m)
VCTF1.25×2C 1
周波数
50/60共用
定格入力電流(A)
100V〜200V:0.12〜0.25
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
3ヵ月
防塵防水性能
IP50相当
LEDランプ
昼光色
径(Φ)×全長(mm)
98×330
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい