AKALOOK
AKALOOKの 作業灯
AKALOOKの 投光器
AKALOOKの 設置式投光器
NEWホースライト2 LED 丸形両面発光
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格消費電力(W)
90
全光束(Lm)
1100
注文コード
13113330
品番
R-10M-GREEN(100V)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・全光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用環境温度は-10〜40℃・リールを巻いての点灯は発火の恐れがあるのでおやめ下さい・水中では使用しないで下さい・50m以上の接続は整流器の火災の恐れがあるのでおやめ下さい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(kg)
1.5
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
発光:表面120・裏面120
定格消費電力(W)
90
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
50000
材質(ホース)
PVC
ホース長さ(m)
10
周波数
50/60共用
ホース径(Φmm)
12
保護等級
IP65相当
定格入力電流(A)
1.13
保証期間
1年間
電球の種類
LED
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい