スーパーラインプレミアムシリーズ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.2電圧(V)400/400/440/460極数(P)2注文コード13114747品番SF-PR 0.2KW 2P 400V
参考基準価格(税別)¥102,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。

出力(kW)0.2電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)2周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番63M外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする