三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 電動工具 本体
三笠産業[工具]の 電動工具攪拌機/バイブレーター
UM 電直バイブレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13116025
品番
UM-Z28
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。
振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。
前モデルに対して手腕振動を低減しています。
質量(kg)
5.3、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
785
径D(Φmm)
28
長さA(mm)
555
振幅(mm)
1.4
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200〜258(12000〜15500)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません