三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 電動工具 本体
三笠産業[工具]の ねじ供給機/トレー
UM バイブロタンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13116095
品番
UM-ZT200
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
質量(kg)
5.8、モーター:3.0
電流(A)
4.5
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
800
径D(Φmm)
28
長さA(mm)
570
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:40×200
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200〜258(12000〜15500)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません