UM-ZN410A UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具] 13116138 UM-ZN410A UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具] 13116138

UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13116138 品番UM-ZN410A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。

質量(kg)8.1、モーター:3.0 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)1150 径D(Φmm)35 長さA(mm)920 寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200〜258(12000〜15500)
注意
※充電器は別売となります、新規購入時はDCパワーユニット充電器CV7285Zを別途ご購入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする