8S 交換用エコパワーチップ エコクリーン 13116216

交換用エコパワーチップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13116216 品番8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。
有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。
酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。
チップ材の交換作業は4〜5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。

セット内容エコパワーチップ8L×1袋・説明書

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13116216 8S 13116234 8W 交換用エコパワーチップ エコクリーン 交換用エコパワーチップ エコクリーン 1箱(2袋) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13116225
2024-07-01
用途:
生ごみ処理機に使用
農・林・水産業

チップが無くなってかなりの時間が経ちました。
届いてすぐに補給し使用しています。
少々高額ですが、効果を期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする