WORX
WORXの 充電工具 本体
WORXの 締付/穴あけ(充電工具)
WORXの 充電式ドライバドリル
充電式ミニドライバー XTD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13116235
品番
WX252L.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!
オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途
狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品
充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
約3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約230
本体質量(kg)
約0.5
ねじ締め能力
Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
約3.5