サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 切断/曲げ
サンフレックスの 木工切削/切断
Lペッカー(電動木彫機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13116384
品番
No.W-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味あざやか、力のいらない木彫フレキシブルシャフト
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800〜3600
フレキ長(mm)
1500
付属品
木彫刃物/平12mm、丸9mm、丸15mm、丸すくい6mm、三角6mm
用途
木彫専用
コード長さ(m)
1.5