※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDT-50B デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA 13116455 EDT-50B デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA 13116455 EDT-50B デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA 13116455

デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13116455 品番EDT-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

直流/交流電圧:4/40/400/600V
直流/交流電流:400μ/40m/400mA
抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
導通試験:約50Ω以下でブザー
ダイオードテスト
周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz
1.5V乾電池電圧チェック
静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF
付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書

用途
脱着式でテストリード交換可能
※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。
収納したまま液晶が見えるハードケース付
導通チェック時にブザーとランプでお知らせ
ディスプレイホールド機能
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
交流電圧(V)4/40/400/600 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 直流電圧(V)4/40/400/600 消費電流(mA)0.4/40/400 交流電流(A)0.4/40/400 直流電流400μ/40m/400mA 交流電流400μ/40m/400mA 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする