PW ボーテサンダル PW5510

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13118325 品番 PW5510
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

キレイなだけじゃイヤ。スッキリ見せて疲れにくいオフィスにうれしいサンダル。
ずっと履いていたいフィット感。

ブラック サイズS 用途オフィースサンダルとして 材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底 標準質量(g/片足)310 足幅2E ヒール(cm)約8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする