伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの OPPテープ
OPPテープ 3巻パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3巻)
注文コード
13118370
品番
OPTP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
クリア
質量(g)
780±78
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(表面以外)
テープ厚さ(μm)
50