伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの OPPテープ
OPPテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13118388
品番
OPTP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
色
クリア
質量(g)
330±33
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(表面以外)
テープ厚さ(μm)
65