伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの OPPテープ
カラーOPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
13118406
品番
IRL-CT21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
区別して梱包や保管したい時に便利な多色展開のカラーOPPテープです。
用途
工作などに。
色
ブラウン
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)