完成品サイドワゴン 3段 ホワイト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13118431 品番7210551
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

引き出し全段フルオープン!組立不要の完成品スチールワゴン
【こだわりポイント】
1.面倒な組立は一切不要!届いたらそのまま使用できる完成品
2.全ての段がA4ファイル対応の抜群の収納力
3.一か所で全段正常することが可能なオールロック式
4.細かい仕分けがしやすい仕切板とペントレー付き
5.便利なセキュリティ機能
・鍵:取っ手は安心の抗菌仕様で、安心のスペアキー付き
・キャスター:前輪は動かないよう固定できるロック機能付き

用途事務用品の収納 付属品ペントレー×1個、仕切り板×一個、キャスター5個、鍵2本 材質スチール 幅(mm)550 質量(kg)12 ホワイト 高さ(mm)655 奥行(mm)450 段数3段 キャスターあり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1〜2段目】343×404×800、【3段目】343×404×235 組立方法有無:完成品のため組立なし 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×501×605
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする